Beli kyoritsu 8031 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Deskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- KYORITSU Phase IndicatorDeskripsi:-Possible to measure safely from the cable insulation surface.-With magnet that allows to install inside the switchboard.-With LED light up function able to clearly check even under daylight.atribut:
- Cord: 1.5m (L1: Red, L2 : white, L3 : blue)
- Dimensions (L x W x D) (mm): 106x75x40
- Frequency (Hz): 50/60
- Operation Voltage (V) AC: 110-600
- Time Limit for Continous: > 500V : within 5 minutes
- Kusam Meco Phase Sequence IndicatorDeskripsi:Phase Sequence Meters MODEL - KM 981- MK-1 / KM 855 PR When connecting any 3 phase equipment to the 3 phase power, the first step is to check the phase sequence of the 3 phase power supply. This instrument is a handy and essential instrument for checking the phase sequence in 3 phase Circuits. When connecting motors, energy meters, watt meters, Power factor meters, Power factor controllers, Power meters etc, it is very important to connect the equipments in proper phase sequence, otherwise the instrument / equipment can be damaged or give incorrect readings. The instrument can also be used to check for open phase( one phase only)It is used to measure the Phase sequence (R,Y,B) & Open phase Condition through LED and Buzzer
- KYORITSU Multi Function Installation Testeratribut:
- Accuracy (%): ±2 rdg ±6 dgt (2.000/20.00 MΩ); ±5 rdg ±6 dgt (200.0 MΩ) ±2 rdg ±6 dgt (20.00/200.0 MΩ); ±5 rdg ±6 dgt (1000 MΩ) ±2 rdg ±6 dgt (20.00/200.0 MΩ); ±5 rdg ±6 dgt (2000 MΩ) ±5 rdg ±5 dgt (SPD)
- DO Measuring Ranges: 2.000/20.00/200.0 MΩ (auto-ranging) 20.00/200.0/1000 MΩ (auto-ranging) 20.00/200.0/2000 MΩ (auto-ranging) 0 to 1000 V (goes up by 1 V) (SPD)
- Measuring Range: 2.000/20.00/200.0 MΩ (auto-ranging) 20.00/200.0/1000 MΩ (auto-ranging) 20.00/200.0/2000 MΩ (auto-ranging) 0 to 1000 V (goes up by 1 V) (SPD)
- Rated Current (mA) : 1 to 1.2 at 0.1 MΩ 1 to 1.2 at 0.25 MΩ 1 to 1.2 at 0.5 MΩ 1 to 1.2 at 1 MΩ
- Short Circuit Current (mA): 1.5 maximum
- Test Voltage: 100, 250, 500, 1000 V Maximum 1000 V (SPD)
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Maximum Measurement (mm): 0-1000
- Item Depth (mm): 130
- Measurement Accuracy (mm): +/-0.15
- Overall Length (mm): 1240.0
- Range (mm): 0-1000
- Resolution (mm): 0.05
- Mitutoyo Part Number: N100
- Kenmaster Penggaris Baja SikuDeskripsi:Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
- SANDFLEX Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Deskripsi:- Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible bladesatribut:
- Size (inch): 12
- TEKIRO Hex Key Long Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Finish: Chrome Plated
- Material: S2 Alloy Steel
- KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:- Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.atribut:
- AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
- Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
- Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
- Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
- Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
- Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
- EMC standard: IEC 61326-1
- IP Rating: IEC 60529-IP54
- Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
- Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
- Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
- Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
- Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
- Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
- Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
- Resistance Range (ohm): 20/200/2000
- Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
- Peak Meter Three Phase Rotation IndicatorDeskripsi:PM5900 is used to test magnetic field direction of three-phase system, phase rotation, motor rotation direction. Without a need to link testing line, the motor rotation direction can be decided by placing this indicator above the motor and aligning it with motor drive shaft. It is durable, reliable and light-weight handled device, which is necessary tool for those who often install, repair or maintain three-phase system or motor.atribut:
- Battery: 6F22/9VCurrent
- Battery Life: minimum 1 year for average use
- Consumption (mA): max 20
- Current Consumption (mA): ≤20
- Electrical Safety: Meets DIN VDE 0411, IEC 61010 DIN, VDE 04 13-7, EN 61557-7, IEC 61557-7
- Frequency Range (Hz): 2 to 400
- Maximum Operating Voltage (Ume): 400V AC for all ranges
- Nominal Test Currents (In per phase): less than 3.5mA
- Nominal Test Voltage (Ume): 1 to 400V AC
- Operating Altitude (m): 2000
- Operating Temperature (°C): 0 to +40
- Operating Voltage (V AC): 120 to 400
- Pollution Degree: 2Mechanical
- Power Supply: 3×1.5V AA Batteries
- Product Size(mm): 128×70×30
- Protection Level: CAT III, 600V
- Safety Rating: EN61010-1,EN61326,CAT.III 600V
- Metravi Phase Sequence IndicatorDeskripsi:The phase rotation indicator is a handheld instrument designed to detect the rotary field or three-phase systems.It also displays presence of three phases.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Hioki Detektor Fase (Penguji Urutan Fase)Deskripsi:-A metal non-contact clip. Phase can be detected safely just by clipping the top of a wire coating._x000D_-The phase order of 3 phase power supply can be checked easily and intuitively with LED and buzzer sound._x000D_-Equipped with a battery check function preventing sudden power outage._x000D_-With auto power off function.atribut:
- Depth (mm): 30
- Height (mm): 75
- Operating Voltage Range (V) : AC 70-600
- Power Supply (V): AA batteries (R6P) x 2 (included)
- Width (mm): 70
- KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Power Source: R03/LR03 x 2
- KYORITSU Tester Isolasi dan Kontinuitas Analog (Megger Analog)atribut:
- Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x6; 9121 (Shoulder Strap); Instruction Manual
- Test Voltage (V): 250/500/1000
Daftar Harga kyoritsu 8031 Terbaru November 2026
| KYORITSU Indikator Fasa | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Try Square (Penggaris Siku) | Rp40.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.199.900 |
| KYORITSU Phase Indicator | Rp5.199.900 |
| Kusam Meco Phase Sequence Indicator | Rp1.399.900 |
| KYORITSU Multi Function Installation Tester | Rp50.999.900 |
| Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp14.999.900 |
| Kenmaster Penggaris Baja Siku | Rp24.900 |
| SANDFLEX Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade) | Rp20.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Metric (Kunci L) | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/6zP104584251-7.jpg)
/P101002871-1.jpg)



/euP103761534-4.jpg)

/niP106593846-1.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
/nkP101550848-3.jpg)


/j9P103039693-5.jpg)


/ivP102049679-5.jpg)
/P102870835-1.jpg)
/kbP103737731-3.jpg)
/P101003376-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)